Descriere:
- Ferăstrău puzzle electronic robust cu cursă pendulară în 4 direcții
- Motor puternic de 710 W
- Placă de bază robustă din aluminiu turnat cu inserție din oțel și talpă de alunecare din plastic
- FIXTEC®-
- Sistem de schimbare rapidă a pânzei de ferăstrău
- Electronică constantă cu pornire ușoară și preselectare a vitezei de deplasare
- Cursă pendulară de 4 ori
- Extracție a prafului cu dispozitiv reglabil de suflare a așchiilor
- Mâner cu suport de prindere moale
- Set de 5 piese pentru pânza de ferăstrău, Protecție împotriva așchiilor, talpă glisantă, adaptor de aspirare și cablu de alimentare de 4 m incluse în livrare
Caracteristică:
- Livrat: Adâncime de tăiere în lemn [mm]: 120
- Profundație maximă de tăiere în lemn [mm]: 120
- Adâncimea maximă de tăiere în oțel [mm]: 10
- Varianta de produs: FSPE 110 X
- Echipament standard: Cablu de alimentare de 4 m, set de pânze de ferăstrău din 5 piese, apărătoare de așchii, talpă de alunecare, adaptor de extracție, geantă de transport
- Adâncimea de tăiere (în lemn): 120
- Adâncimea de tăiere (în tablă de oțel, 400 N/mm²): 10
Livrare:
Cablu de alimentare de 4 m, set de pânze de ferăstrău din 5 piese, apărătoare de așchii, talpă de alunecare, adaptor de aspirație, geantă de transport.