Descriere:
- Ferăstrău cu bandă fără fir, compact și ușor, pentru lucrul cu o singură mână și pentru lucrul deasupra capului
- Ideală pentru lucrul în locuri greu accesibile
- ElectronicăREDLINK® - protecția la suprasarcină a mașinii și a bateriei asigură o durată de viață lungă
- Aplicații diverse în diverse materiale, cum ar fi oțel, oțel inoxidabil, cupru, plastic și aluminiu
- Curățare, tăieturi fără scântei și fără bavuri
- Noul capac de siguranță al pânzei de ferăstrău protejează utilizatorul de contactul cu lama de ferăstrău și permite schimbarea rapidă și fără scule a pânzei de ferăstrău
- Monitorizare cu o singură celulă pentru o durată de viață optimizată și o durată de viață lungă a bateriei
- Indicator al nivelului de încărcare a bateriei și iluminare cu LED-uri a zonei de lucru
- Bateria REDLITHIUM® oferă un design perfect adaptat, Electronică avansată și livrare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai mare și o exploatare mai îndelungată decât modelele anterioare
- 100% compatibil cu sistemul MILWAUKEE™-M12 din gama de produse MILWAUKEE™-M12
- Livrat: Bandă de ferăstrău
Caracteristică:
- Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
- Baterie: Li-ion
- Capacitatea bateriei [Ah]: Fără baterii incluse
- Sistem de baterii: M12
- Număr de baterii: 0
- Tip de baterii: Li-ion
- Pe tehnologie: Perie
- RPM la ralanti: 85
- Livrat: în cutie
- Greutate [kg]: 2. 8
- Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 1,6 (M12 B2)
- Greutate cu pachetul de baterii: 1,6
- Încărcător inclus: Fără încărcător inclus
- Stație de încărcare disponibilă: Nu
- Viteza fără sarcină [min_1]: 0 - 85
- Varianta de produs: M12 BS-0
- Tensiune [V]: 12
- Echipament standard: Pânza de ferăstrău
Livrare:
Electronică cu viteză de bandă variabilă continuu, tăieturi curate, fără scântei și bavuri, sabot de ferăstrău pentru ghidarea precisă a benzii, funcționare fără vibrații pentru tăieturi de precizie, capacul inovator de siguranță al benzii protejează utilizatorul de contactul cu banda și permite schimbarea rapidă și fără scule a benzii, iluminare cu LED-uri a interfeței, mâner cu suport moale, indicator al nivelului de încărcare a bateriei.