Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Polizor unghiular Deadman 72210529

Cod articol: 077152 72210529

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului WSB20-180
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 2.000 W
Vibraţie maximă conform EN 6 m/s2
⌀ maxim al discurilor 180 mm
Adâncimea maximă de tăiere 48 mm
Greutate 4,8 kg
Întrerupător de siguranţă da
Particularitate QuickIN
Tip produs Polizor unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077152 72210529
Număr producător 72210529232

Descriere

Execuţie:

  • Motor FEIN High-Power cu forţă enormă de antrenare pentru o rată ridicată de îndepărtare.
  • Blocaj la autopornire după întreruperea curentului.
  • Mâner posterior rotativ în 4 poziţii.

Model cu întrerupător de siguranţă, adică utilizarea este posibilă numai cu două mâini. Întrerupător Pornit / Oprit fără blocare.
  • Sistemul de frânare EBS rezistent la uzură, electric, opreşte maşina în mai puţin de 3 secunde.
  • Sistem FEIN de prindere rapidă QuickIN pentru înlocuirea rapidă, simplă şi sigură a discului fără folosirea uneltei.

Livrare:

Inclusiv capac de protecţie, mâner suplimentar, set de fixare.