{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | KNSE 9-150 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 950 W | |
Interval de turaţie | 900 min-1 - 3.800 min-1 | |
Sistem de prindere | M 14 | |
⌀ discurilor | 150 mm | |
Greutate | 2,7 kg | |
Lungimea cablului | 4 m |
Cod articol | 077765 KNSE9-150 | |
EAN / GTIN | 4007430298867 | |
Număr producător | 602265500 |