Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Aparat de curăţare cu ultrasunete modular MOD 60 l

Cod articol: 082922 60

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime dispozitiv 725 mm
Lăţime dispozitiv 562 mm
Înălţime dispozitiv 850 mm
Lungime coş de utilizare 460 mm
Lăţimea coşului de utilizare 275 mm
Lungime cuvă de curăţare 510 mm
Lăţime cuvă de curăţare 350 mm
Înălţime cuvă de curăţare 240 mm
Volum cuvă de curăţare 60 l
Conținut indicat 50 l
Lăţime racord scurgere 1 inch
Putere de încălzire 1.700 W
Putere maximă ultrasunete 3.200 W
Alimentare cu energie Cu alimentare de la reţea
Tensiune nominală 230 V
Putere absorbită 2.510 W
Posibilitate de extindere separator de ulei da
Posibilitate de extindere filtrare pompă da
Posibilitate de extindere modul de clătire da
Posibilitate de extindere modul de uscare da
Greutate 60 kg
Tip produs Aparat de curăţat cu ultrasunete

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 082922 60
Număr producător SW60MOD-B / 101402/ 101300

Descriere

Execuţie:

Tăvi din oţel inoxidabil tras ori sudat. Controlul temperaturii, de la 30 °C la 80 °C, în incremente de 5 °C.
Aparate modulare cu tehnică multifrecvenţă. Tăvile din oţel inoxidabil duplex pot fi echipate cu separator de ulei, filtru de pompă şi emisie sonoră laterală suplimentară. Este posibilă extensia cu un dispozitiv de clătire şi/sau cu un uscător cu aer fierbinte.
  • Sisteme oscilatorii cu ultrasunete: Mai multe sisteme oscilatorii cu ultrasunete generează în lichidul de curăţare bule microscopice de vid care implodează din cauza oscilaţiilor de presiune, îndepărtând astfel particulele de murdărie de pe suprafeţele obiectului care trebuie curăţat.
  • Funcţie Boost: A doua treaptă de curăţare „Powerclean” pentru curăţarea intensivă a murdăriilor respectiv oxidărilor puternice.
  • Funcţie Sweep: Pentru o distribuire omogenă a câmpului acustic.
  • Funcţie degazificare şi autodegazificare: Lichidul de curăţare nou este degazificat.

Aplicaţie:

Pentru îndepărtarea uleiurilor, grăsimilor, agenţilor de şlefuire şi polizare, resturilor de vopsea, agenţilor de curgere, straturilor de oxizi, cocsificărilor, arsurilor de pe aproape toate suprafeţele, chiar şi din zonele greu accesibile, cu menajarea piesei supuse curăţării. A se folosi lichid de curăţare special cu actiune puternică în funcţie de murdărie şi de substanţa activă (de la Cod 082930). Piesa supusă curăţării trebuie să fie înconjurată complet de lichidul de curăţare.

Livrare:

Aparat de curăţare cu ultrasunete cu capac, fără coş (Cod 082926).

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi şi modele.
Aparatele de curăţare cu ultrasunete mono cu tavă Duplex din oţel superior sudată pentru utilizări deosebit de dure, de ex. murdărie de la agenţii de şlefuire şi polizare, sunt disponibile la cerere.
Coş de utilizare găsiţi la Cod 082926 în magazinul online.