{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 180 mm | |
Suprafaţă | fosfatat cu mangan, fălci rectificate | |
Deschidere pentru hexagon | 28 mm | |
Deschidere pentru ţevi | 1 inch | |
Număr de opritoare cu reglare fină | 10 | |
Standard | DIN ISO 8976 | |
Model de | fălci de prindere crestate, dinţate | |
Mâner | material plastic antialunecare | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Fără scântei | nu | |
Ajustare fină cu opritor | da | |
Autofixare | da | |
Protecţie prindere | da | |
Tip produs | Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori |
Cod articol | 706000 180 |