Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Coadă cu magnet / inel de distanţare 6,3/100

Cod articol: 675015 6,3/100

Detalii despre produs

Date tehnice

Coadă hexagonală 6,3 mm
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Suport pentru biţi D 6,3; F 6,3
Lungimea totală 100 mm
Antrenare hexagonală D 6,3 (1/4 inch)
Antrenare prin intermediul utilajului E 6,3
Cu capabilitate de automatizare da
Tip produs Suport pentru biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 675015 6,3/100

Descriere

Execuţie:

Din două componente, respectiv coadă şi biţi ca elemente separate. Prin urmare, în caz de uzură este suficient să se înlocuiască bitul.
Coadă de cuplaj cu magnet şi siguranţă Seeger pentru biţii C 6,3 şi E 6,3 (magnetul ţine şurubul).