Set de biciclete 6, 10 bucăți

Cod articol: 05004174001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05004174001
EAN / GTIN 4013288220592
Număr producător 05004174001
L-Număr L60020 4807

Descriere

Descriere:

  • Set de șurubelnițe cu mâner în cruce din 10 piese pentru aplicații pe bicicletă: Forma ideală a mânerului permite transmiterea unor cupluri de strângere și de slăbire deosebit de ridicate
  • Forma ergonomică a mânerului umple bine palma mâinii, di

Avantaj:

  • Șurubelniță cu mâner în cruce pentru transmiterea unor cupluri de strângere și slăbire deosebit de mari
  • Mâner ergonomic cu 2 componente, cu locașuri de prindere a degetelor și senzație plăcută la atingere, pentru o transmisie de putere foarte mare și o muncă fără oboseală
  • Cu dispozitivul de căutare a uneltelor Take it easy: coduri de culori în funcție de profile și ștampilarea dimensiunilor
  • Cu mâner scurt suplimentar pentru transmiterea unor cupluri extrem de mari prin efectul de pârghie al mânerului lung
  • Cu funcție de prindere pe piciorul lung pentru o fixare sigură a șurubului pe sculă

Livrare:

  • 1x Set de biciclete 6, 10 piese; 1x 454 șurubelniță hexagonală cu mâner în cruce Hex-Plus: 2,5x100; 6x 454 HF șurubelniță hexagonală cu mâner în cruce Hex-Plus cu funcție de prindere: 3x100, 4x150, 5x150, 6x200, 8x200, 10x200; 3x 467 TORX® HF șurubelniță cu mâner în cruce cu funcție de prindere: TX 10x100, TX 20x100, TX 25x100

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb