Set de biciclete 5, 7 piese

Cod articol: 05004185001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05004185001
EAN / GTIN 4013288221162
Număr producător 05004185001
L-Număr L60020 4804

Descriere

Descriere:

  • Suport de mână special pentru biți mici, cu suport de biți extrem de scurt pentru zonele greu accesibile
  • Cu funcție de clichet și serrare fină pentru un unghi de recuperare redus
  • Inel de comutare ușor de utilizat (dreapta, fix, li

Avantaj:

  • Formă scurtă și compactă cu magazie pentru lucrul în spații înguste, inclusiv 7 biți din oțel inoxidabil
  • Mâner ergonomic Kraftform cu 2 componente pentru o muncă precisă
  • Funcție de clichet cu dantură fină pentru un unghi de revenire redus și inel de comutare (dreapta, fix, stânga)
  • Magazin de biți captiv și pivotant pentru o îndepărtare ușoară și o depozitare sigură a biților
  • Cu dispozitivul de căutare a uneltelor Take it easy: coduri de culori în funcție de profile și ștampilarea dimensiunilor

Livrare:

  • 1x Set de biciclete 5, 7 piese; 2x 3867/1 TS TORX® bituri, oțel inoxidabil: TX 25x25, TX 10x25; 1x 3851/1 TS bituri, oțel inoxidabil: PH 1x25; 4x 3840/1 TS bituri, oțel inoxidabil: 5.0x25, 4.0x25, 3.0x25, 2.5x25