Set de biciclete 11, 7 bucăți

Cod articol: 05004179001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05004179001
EAN / GTIN 4013288220714
Număr producător 05004179001
L-Număr L60020 4808

Descriere

Descriere:

  • Rezervativ pentru aplicații rapide pe bicicletă
  • Suport de biți foarte mici cu suport de biți scurt pentru zonele greu accesibile
  • Include 7 biți din oțel inoxidabil, 6 într-o magazie în mâner și 1 în suportul pentru biți.

Avantaj:

  • Formă scurtă și compactă pentru lucrul în spații înguste, cu 7 biți incluși
  • Mâner ergonomic Kraftform cu 2 componente pentru o muncă precisă
  • Biți din oțel inoxidabil
  • Magazin de biți captiv și pivotant pentru o îndepărtare ușoară și o depozitare sigură a biților
  • Cu dispozitivul de căutare a uneltelor Take it easy: coduri de culori în funcție de profile și ștampilarea dimensiunilor

Livrare:

  • 1x Set de biciclete 11, 7 piese; 1x 3851/1 biți TS, din oțel inoxidabil: PH 1x25; 2x 3867/1 biți TS TORX®, din oțel inoxidabil: TX 10x25, TX 25x25; 4x 3840/1 biți TS, din oțel inoxidabil: 2,5x25, 3,0x25, 4,0x25, 5,0x25