Biciclete Big Pack 1, 14 bucăți

Cod articol: 05004190001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05004190001
EAN / GTIN 4013288220745
Număr producător 05004190001
L-Număr L60020 4874

Descriere

Descriere:

  • >Găsește imediat unealta potrivită pentru multe șuruburi de bicicletă: Set de șurubelnițe Allround cu 7 șurubelnițe cu mâner în cruce, 5 șurubelnițe Kraftform și 2 dălți de șuruburi cu capac de impact.
    Mâner Kraftform Plus pentru

Avantaj:

  • Set de șurubelnițe pentru aplicații pentru biciclete
  • Cu 7 șurubelnițe cu mâner în cruce, 5 șurubelnițe Kraftform și 2 șurubelnițe cu capsa de impact
  • Șurubelniță cu mâner în cruce pentru transmiterea unor cupluri de strângere și slăbire deosebit de mari
  • Șurubelniță cu mâner în cruce cu funcție de prindere pe piciorul lung pentru fixarea sigură a șurubului pe sculă
  • Șurubelniță PH cu vârf cu laser pentru o mai bună prindere în capul șurubului

Livrare:

  • 1x Bicycle Big Pack 1, 14 bucăți; 2x 354 șurubelnițe hexagonale Hex-Plus: 2.0x75, 2
  • 5x75; 5x 454 HF șurubelniță hexagonală cu mâner în cruce Hex-Plus cu funcție de prindere: 3x100, 4x150, 5x150, 6x200, 8x200; 1x 367 TORX® șurubelniță: TX 10x80; 2x 467 TORX® HF șurubelniță cu mâner în cruce cu funcție de prindere: TX 20x100, TX 25x200; 2x 932 A șurubelniță cu fantă: 1.0x5.5x100, 1.2x7.0x125; 2x 350 PH Șurubelniță cu crestătură încrucișată: PH 1x80, PH 2x100

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb