Trusă de scule „Robust23” pentru lucrări electrice

Cod articol: 00 21 35
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 00 21 35
EAN / GTIN 4003773084365
Număr producător 00 21 35
L-Număr L70010 1964

Descriere

Descriere:

  • Echipat cu 25 de scule de marcă, unele testate VDE conform DIN EN 60900
  • Viteză max. Sarcina utilă: 25 kg
  • capacitate de 23 de litri
  • Pentru cele mai dure condiții de funcționare: rezistent la praf, rezistent la apă și rezistent la temperatură
  • Compartiment pentru documente
  • Panouri pentru scule din panouri cu camere goale din PP respingător de murdărie, cu 33 de buzunare pentru scule care pot fi echipate și diverse bucle pentru scule
  • Un total de 49 de opțiuni plug-in
  • Tavă inferioară cu separatoare din aluminiu
  • Dimensiuni, exterior (L x H x P): 470 x 370 x 190 mm Dimensiuni, interior (L x H x P): 437 x 307 x 172 mm
  • carcasă rezistentă la aer din polipropilenă rezistentă la impact
  • praf și rezistent la apă
  • supapă automată de egalizare a presiunii
  • stabil la temperaturi cuprinse între -30°C și +80°C
  • Dispozitiv pentru lacăt
  • Compartiment pentru documente
  • Panouri pentru scule din panouri cu camere goale din PP, rezistente la murdărie, cu buzunare pentru scule și bucle care pot fi echipate cu scule
  • tava inferioară blocabilă poate fi compartimentată individual prin sistemul de separare din aluminiu
  • mâner ergonomic cu două componente

Caracteristică:

  • Dimensiune lățime exterioară (interioară): 470mm 437mm
  • Dimensiune înălțime exterioară (interioară): 190mm 172mm
  • Adâncimea dimensiunii în exterior (interior): 370mm 307mm

Livrare:

  • 1 x 12 40 200 KNIPEX striper cu reglare automată (0,03 - 10,0 mm²)
  • 1 x 98 52 cuțite de cablu KNIPEX
  • 1 x 97 53 04 KNIPEX cleşte de sertizare cu autoreglare pentru ferule de capăt cu intrare laterală (0,08 – 10 + 16 mm²)
  • 1 x 87 01 180 clești de înaltă tehnologie KNIPEX Cobra® pentru pompe de apă
  • 1 x 13 86 200 clești de instalare electrică KNIPEX (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® instrument universal de stripare pentru utilizatorii dreptaci (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 cuțite laterale KNIPEX
  • 1 x 003484 Wera Kraftform Compact VDE 16 Slim

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii