Tester electronic de torsiune 20-500 Nm, 3/4″

Cod articol: 2795728
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2795728
EAN / GTIN 4002805932971
Număr producător 2795728

Descriere

Descriere:

Pentru testarea, reglarea și certificarea cheilor dinamometrice pentru dreptaci și stângaci
5 modele în gama de la 0,5 la 3150 N-m
Testări verticale sau orizontale în conformitate cu DIN EN ISO 6789
Tester electronic cu sistem electronic de măsurare integrat
Carcasă de bază stabilă din aluminiu turnat (cu excepția nr. ETP3150) cu afișaj de operare separat sau detașabil
Interfață serială RS232 pentru PC
Returnabil conform standardelor naționale
Nr. ETP 15 cu protecție la suprasarcină și instrument pentru resetarea manuală după o suprasarcină neintenționată
Precizia de citire a cuplului +/- 1 %, +/- 1 cifră de citire
Certificat de fabrică conform VDI 2646
Opțional: certificat conform DAkkS-DKD-R 3-8 (necesar pentru calibrarea conform DIN EN ISO 6789-1/-2: 2017)
Afișaj grafic LC mare
Măsurătoare mare în N-m, comutabilă în cN-m, lbf-ft sau lbf-in (în funcție de model)
Alimentație electrică cu fișă Euro (adaptor UK, US, AUS la cerere)
Echipajul livrării: Afișaj de operare, suport de afișaj, inclusiv cablu, software, inclusiv conexiune PC. cablu, software incl. cablu de conectare la PC (RS232)
Cablu adaptor RS232 la USB disponibil opțional (cod 1957880)

Caracteristică:

  • Adaptor: 3/8″, 1/2″
  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 20,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/4″
  • Rezoluție: 0,1
  • Tip de baterie: CR1225
  • Proprietăți chimice: Litiu
  • Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 14,8 lbf ft - 369 lbf ft
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 500 Nm
  • Sursă de alimentare: Celulă cu buton
  • Lățimea totală [mm]: 159 mm
  • Înălțime totală [mm]: 148 mm
  • Lungime totală [mm]: 245 mm
  • Precizia de măsurare Cuplu: ± 1 % toleranță de 1 % la valoarea citirilor, ± 1 cifră
  • Direcția de deplasare pentru Take e Way: Rub. 271 Prim.Li. Pila cu buton
  • Interfață: RS-232
  • Număr ONU: UN 3091
  • 1000 V izolat: nu
  • Afișaj grafic: da
  • Protecție la suprasarcină: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu