Cheie de verificare a cuplului de torsiune SP 1/4″ 100-500 cNm

Cod articol: 7096620
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7096620
EAN / GTIN 4002805758502
Număr producător 7096620
L-Număr L60160 2494

Descriere

Descriere:

Aplicație:
În intervalul de cuplu de la 0,1 - 5,0 N-m
Pentru lucrări de testare și asamblare în industria electrică și electronică, în industria de inginerie a aparatelor și în producția industrială sau în controlul calității
Design:
Șurubelniță de testare a cuplului indicator - cu scală dublă (cN-m / ozf-in resp. lbf-in)
Cu mufă hexagonală de 1/4″ pentru utilizarea de biți de 1/4″ în conformitate cu DIN 3126 - C 6.3
Cu adaptor potrivit și pentru mufe de 1/4″ în conformitate cu DIN 3124
Precizia indicației: Toleranță de +/- 6 % din valoarea afișată
Clasificare conform DIN EN ISO 6789 Tip I Clasa D
Pentru strângere controlată la dreapta și la stânga
Cu funcție de indicare prin glisare în ambele direcții de lucru
Pentru blocarea valorilor maxime/afișarea valorii maxime
4 modele în intervalul 0, De la 1 N-m la 5,0 N-m
Construcție ușoară cu mânere din aluminiu anodizat
Conform cu EPA (Electrostatic Protected Area), pentru utilizare în aplicații sensibile la electrostatică
Amplitudine de livrare:
Tester de cuplu tip 758
Piesa de acționare a adaptorului de 1/4″ (nr. 757-20)
Modelurile nr. 758-25/-50 cu mâner transversal suplimentar pentru o muncă mai ușoară
Certificat de testare în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017
Livrare în cutie de carton rezistentă.

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, hexagonal [metric]: 6,3 mm
  • Soclu de acționare, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • Tip de acționare: Suport de biți
  • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
  • Interval de cuplu (min./max.) [cNm]: 100 cNm-500 cNm
  • Interval de cuplu (min./max.) [lbf in]: 8 lbf in - 40 lbf in
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 1 Nm - 5 Nm
  • Domeniu de aplicare:
    • Montaj
    • Controlul calității
    • Mentenanță și reparații
    • Departamente de testare și încercări
  • Înălțime totală [mm]: 64 mm
  • Lungime totală [mm]: 250 mm
  • Precizie: +/- 6 %
  • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Gradație [cNm]: 20 cNm
  • Gradația scalei [lbf in]: 1 lbf in
  • 1000 V izolat: nu
  • Setare fixă: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: da
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații:
    • Automotive
    • Industria electronică
    • Industria
    • Mecanică fină
    • Militară
    • Servicii