Ceas de testare a cheii dinamometrice

Cod articol: 1870521
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1870521
EAN / GTIN 0611702896244
Număr producător 1870521

Descriere

Descriere:

  • Măsurare precisă. Proiectat pentru a monitoriza valorile mici ale cuplului pentru uneltele de torsiune acționate manual, oferind o precizie de +/-2%
  • Facilitate de utilizare. Perfect pentru utilizarea de către operatorii de orice nivel de calificare, deoarece designul robust elimină teama de deteriorare cauzată de supraîncărcare
  • Rezultate rapide. Testerele MTS sunt concepute pentru a vă oferi rapid încrederea că uneltele de torsiune funcționează în limite. Cadranul analogic ușor de citit, cuplul maxim și indicatoarele de limită lucrează împreună pentru a oferi operatorului o confirmare instantanee a performanței sculei
  • Viață lungă a sculei. Design de înaltă calitate și robust, cu o garanție de doi ani
  • Feronaje finale. Compatibil cu adaptoarele de setare
  • Versatil. Capabile să funcționeze într-o mare varietate de medii și situații, de la atelier la operațiuni pe teren, deoarece MTS și MTP nu necesită alimentare electrică
  • Servire. Întreținerea regulată este esențială pentru a asigura precizie și acuratețe constantă
.

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, hexagonal [metric]: 6,3
  • Soclu de acționare, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 0 Nm - 0,1 Nm
  • Precizia de măsurare Cuplu: +/-2%
  • 1000 V izolat: nu
  • Afișaj grafic: nu
  • Protecție la suprasarcină: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu