{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 1.000 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±4 % | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 1.449 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 300 Nm - 1.000 Nm | |
Intervalul momentului de torsiune | 200 lbfft - 750 lbfft | |
Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 20 Nm | |
Greutate | 7.900 g | |
Pătrat de antrenare | 3/4 inch | |
Afişaj | analogic | |
Semnal de declanşare | tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică lungă | |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Funcţie îndoire | da | |
Indicator mobil | nu | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm; lbfft | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 657755 1000-3/4 |