{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 25 Nm | |
Izolaţie electrică | VDE 1000 V | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±3 % | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Serie | MANOSKOP® 730R VDE | |
Lungimea totală L | 335 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 4 Nm - 25 Nm | |
Intervalul momentului de torsiune | 40 lbfin - 220 lbfin | |
Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 0,2 Nm | |
Greutate | 1.550 g | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
Afişaj | analogic | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Funcţie Slipper | nu | |
Indicator mobil | nu | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 657551 25 | |
EAN / GTIN | 4018754271894 | |
Număr producător | 96550125 |