Descriere:
Aplicație:
Strângere controlată a șuruburilor în intervalul 5 - 850 N-m / 3,7 - 550 lbf-ft
Curvă dinamometrică reglabilă, eliberatoare și robustă pentru țevi, cu receptacul tang pentru industrie și comerț
Design:
Clasificată în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, incl. certificat de încercare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precis decât +/- 4 %
necesar conform standardului
pentru strângere controlată la dreapta și la stânga
construcție tubulară robustă, din oțel vopsit, cu receptor de spițe fosfatat (Ø 16 mm sau Ø 22 mm) și piese din plastic de înaltă calitate. Ø 22 mm) și piese din plastic de înaltă calitate
Mâner din plastic negru, de formă ergonomică și la îndemână, cu ajutor de calibrare
Scală dublă N-m și lbf-ft sub o fereastră de vizualizare cu efect de lupă
Cu scală vernier pentru scara principală N-m pentru setarea valorilor intermediare ale scalei
Sistemul de ricoșeu produce un semnal de declanșare tactil și audibil clar
Sistem ergonomic pentru reglarea cuplului
Galibru de calibrare din fabrică: 32 mm (Ø 16 mm) resp. 56 mm (Ø 22 mm)
Funcționare numai cu unelte atașabile cu ecartament uniform - în caz contrar, pot apărea schimbări de valoare
În funcție de inserția uneltei, se poate lucra atât în față (de exemplu, cheia cu capătul deschis), cât și în lateral (de exemplu, inserția reversibilă cu clichet și cheie cu soclu).
Caracteristică:
- Distanța carcasă - acționare centrală [mm]: 30 mm
- Tip de acționare: Cap de acționare
- Direcția de strângere: Stânga și dreapta
- Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
- Lățimea de preluare [mm]: 16 mm
- Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 7,5 lbf ft - 37 lbf ft
- Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 50 Nm
- Domeniu de aplicare:
- Asamblare
- Asamblare în serie
- Fabricare
- Întreținere și reparații
- Lățimea totală [mm]: 44 mm
- Înălțime totală [mm]: 44 mm
- Lungime totală [mm]: 328 mm
- Lungime pârghie partea de acționare [mm]: 30 mm
- Lungimea pârghiei pe partea mânerului [mm]: 296 mm
- Lungime de calibrare [mm]: 260,5 mm
- Material: Construcție tubulară din oțel, cu piese din plastic de înaltă calitate
- Vernier Nm: 0,25 Nm
- Precizie: +/- 3 %
- Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Siguranță: Blocaj pentru știfturi
- Diviziunea scării: 2,5
- Diviziunea scării [Nm]: 25 Nm
- Tip de scală: Dublu
- Dimensiunea cusăturii [metric]: 32,0 mm
- 1000 V izolat: nu
- Setare fixă: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu
- Aplicații:
- Automotive
- Industrie
- Construcții și vehicule comerciale
- Militar
- Energie
- Machinării
- Utilități
- Servicii
- Agricultură
- Petrol și gaze
- .