Seria 7400 Kraftform Pistol Grip, șurubelnițe cu cuplu reglabil prestabilit cu mandrină cu schimbare rapidă Rapidaptor, nr. art. 7462

Cod articol: 05074717010
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05074717010
EAN / GTIN 4013288188168
Număr producător 05074717010
L-Număr L60020 4051

Descriere

Descriere:

  • Șurubelnițe cu torsiune Wera.
  • Mâner pistol Kraftform pentru transmisie cu cuplu deosebit de mare, multicomponentă pentru viteze mari de lucru și înșurubare deosebit de ergonomică.
  • Cu o valoare a cuplului setată din fabrică, care este fixată la cerințele clientului.
  • Pentru toate aplicațiile în care același cuplu este necesar în mod constant și este necesară repetabilitatea.
  • Valoarea cuplului poate fi modificată cu un instrument suplimentar în intervalul de măsurare (kitul de recalibrare, poate fi comandat cu numărul de cod 05137002001).
  • Apoi, utilizați un tester de cuplu disponibil în comerț pentru a verifica valoarea setată.
  • Tehnologie Rapidaptor cu schimbare rapidă pentru comutarea rapidă a biților.
  • Cuplu nelimitat de slăbire pentru slăbirea șuruburilor blocate.
  • Mâner Kraftform multicomponent cu zone dure și moi pentru viteze mari de lucru și pentru a proteja palma.
  • Reţineţi: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Avantaj:

  • Șurubelniță fixă cu cuplu presetat, cu mâner pentru pistol, în conformitate cu cerințele clientului
  • Pentru biți cu unitate hexagonală de 1/4″
  • Tehnologie Rapidaptor pentru comutarea rapidă a biților
  • Semnal de declanșare la atingerea valorii setate
  • Kraftform mâner multicomponent pentru viteze mari de lucru

Livrare:

  • SERIA 7400 șurubelnițe de cuplu Kraftform cu valoare presetată stabilită din fabrică, în funcție de cerințele clientului, mâner pistol, 7462 x 3,0-6,0 Nm

Notă:

ATENȚIE: Articol special!
La comandă, vă rugăm să informați departamentul nostru de vânzări cu privire la presetarea dorită în intervalul posibil (3,0 - 6,0 Nm) în Nm.
Articol standard (implicit 3 Nm): 659934 600