{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 12 cNm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±3 % | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Serie | SGK | |
Lungimea totală L | 106 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 1 cNm - 12 cNm | |
Intervalul momentului de torsiune | 10 mNm - 120 mNm | |
Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 2 mNm | |
Capacitate de strângere | 1 mm - 6,5 mm | |
⌀ | 43 mm | |
Greutate | 290 g | |
Afişaj | analog | |
Semnal de declanşare | optic | |
Formă de conectare | Mandrină de prindere cu 3 fălci | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | Indicator mobil | |
Feedback | de indicare | |
Citire comutabilă | Nm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | nu este reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 658800 12 | |
EAN / GTIN | 4582126965402 | |
Număr producător | N1200 SGK I |