Șurubelnițe cu cuplu reglabil Kraftform ESD din seria 7400 Kraftform ESD cu mandrină cu schimbare rapidă Rapidaptor, nr. art. 7431 ESD x 0,30-1,00 N m

Cod articol: 05074782001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05074782001
EAN / GTIN 4013288179166
Număr producător 05074782001
L-Număr L60020 3202

Descriere

Descriere:

  • Șurubelnițe cu torsiune Wera.
  • Protecție sigură împotriva energiei electrostatice și a deteriorărilor aferente.
  • Setare variabilă a cuplului cu precizie maximă.
  • Setare simplă a valorii cuplului necesar fără unelte speciale.
  • O bună lizibilitate a valorii scalei.
  • Tehnologie Rapidaptor cu schimbare rapidă pentru comutarea rapidă a biților.
  • Cuplu nelimitat de slăbire pentru slăbirea șuruburilor blocate.
  • Mâner Kraftform multicomponent cu zone dure și moi pentru viteze mari de lucru și pentru a proteja palma.
  • Potrivit pentru biți cu transmisie hexagonală externă de 1/4″ conform din ISO 1173-C 6,3 și e 6,3 (ISO 1173).

Avantaj:

  • Șurubelniță cu cuplu reglabil Kraftform ESD cu Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă
  • Instrument sigur din punct de vedere electrostatic, datorită rezistenței suprafeței ≤ 109 ohmi
  • Kraftform mâner cu mai multe componente pentru o funcționare rapidă și delicată
  • Cu protecție hexagonală de delaminare împotriva deplasării
  • Cu Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă pentru biți cu unitate hexagonală de 1/4″

Livrare:

  • Seria 7400 ESD șurubelnițe cu cuplu reglabil (0,1-3,0 Nm) cu Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă, 7431 ESD x 0,30-1,00 Nm