Șurubelnițe cu cuplu de strângere reglabil pre-setat Kraftform seria 7400 cu mandrină cu schimbare rapidă Rapidaptor, nr. art. 7461

Cod articol: 05074716010
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05074716010
EAN / GTIN 4013288188151
Număr producător 05074716010
L-Număr L60020 3829

Descriere

Descriere:

  • Șurubelnițe cu torsiune Wera.
  • Cu o valoare a cuplului setată din fabrică, care este fixată la cerințele clientului.
  • Pentru toate aplicațiile în care același cuplu este necesar în mod constant și este necesară repetabilitatea.
  • Valoarea cuplului poate fi modificată cu un instrument suplimentar în intervalul de măsurare (kitul de recalibrare, poate fi comandat cu numărul de cod 05137003001).
  • Apoi, utilizați un tester de cuplu disponibil în comerț pentru a verifica valoarea setată.
  • Cuplu nelimitat de slăbire pentru slăbirea șuruburilor blocate.
  • Tehnologie Rapidaptor cu schimbare rapidă pentru comutarea rapidă a biților.
  • Potrivit pentru biți cu transmisie hexagonală externă de 1/4″ conform din ISO 1173-C 6,3 și e 6,3 (ISO 1173).
  • Mâner Kraftform multicomponent cu zone dure și moi pentru viteze mari de lucru și pentru a proteja palma.
  • Reţineţi: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Avantaj:

  • Șurubelnițe fixe cu cuplu presetat cu Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă în conformitate cu cerințele clientului
  • Reglabil numai cu un instrument suplimentar
  • Pentru biți cu unitate hexagonală de 1/4″
  • Tehnologie Rapidaptor pentru comutarea rapidă a biților
  • Semnal de declanșare la atingerea valorii setate

Livrare:

  • SERIA 7400 șurubelnițe de cuplu Kraftform cu valoare presetată fixă din fabrică, măsurată în funcție de cerințele clientului, dimensiunea mânerului 105 mm, 7461 x 1,2-3,0 Nm

Notă:

ATENȚIE: Articol special!
La comandă, vă rugăm să informați departamentul nostru de vânzări cu privire la presetarea dorită în intervalul posibil (1,2 - 3,0 Nm) în Nm.
Articol standard (implicit 1,2 Nm): 659934 300