Copii din carbon, plate, octogonale

Cod articol: 735.1,5
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Perforator cu coadă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 735.1,5
EAN / GTIN 7610733005093
Număr producător PB 735.1,5
L-Număr L60060 2927

Descriere

Descriere:

  • Puncțiune de perforare, octogonală
  • pentru a desprinde știfturi și a perfora prin tablă
  • mandrină conică, vârf plat de cea mai mare duritate și tenacitate, extrem de rezistent
  • capul de perforare post-temperat, previne așchierea conform specificațiilor standard
  • fabricat din oțel octogonal, pentru o manipulare sigură
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • inscripționat cu laser cu numărul de serie, garanție pe viață
  • respectați normele de siguranță atunci când lucrați cu scule de impact: www. pbst.ch/safe

Caracteristică:

  • Diametrul mandrinei: 1.5 mm
  • Grosimea tijei pentru unelte de impact octogonale: 10 mm
  • Lungime totală: 120 mm