Curea de prindere a inelului de piston 165 mm, d 90-175 mm

Cod articol: 6397020
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Portcuţit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6397020
EAN / GTIN 4010886639702
Număr producător 6397020
L-Număr L60160 2822

Descriere

Descriere:

Fabricat din oțel cu bandă elastică specială, cu reglare fină infinit variabilă
Incluzând cheia de prindere

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 87 mm
  • Înălțime totală [mm]: 71 mm
  • Lungime totală [inch]: 6.1/2
  • Lungime totală [mm]: 167 mm
  • Domeniul de strângere (min./max.): 90-175
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificat VDE: nu