Clemă uşoară din fontă maleabilă cu şurub 200/80 mm

Cod articol: 860200 200/80
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Secţiune transversală a glisierei 25×6 mm
Cursă maximă 80 mm
Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 860200 200/80
EAN / GTIN 4008158004181

Descriere

Execuţie:

Braţe de strângere de înaltă calitate din fontă maleabilă; glisieră groasă prismatică din oţel, striată, zincată galvanic. Arbore de oţel cu funcţionare silenţioasă, brunat, cu filet trapezoidal şi placă de presiune mobilă. Reglare rapidă instantanee, strângere sigură.
Cu capac de protecţie din plastic pe suprafaţa presată.

Standard:

DIN 5117
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
    Deschidere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături