Clemă cu şurub din oţel 1250 mm

Cod articol: 860500 1250
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Secţiune transversală a glisierei 28×11 mm
Deschidere 1.250 mm
Cursă maximă 120 mm
Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 860500 1250
EAN / GTIN 4008158034294
Număr producător GZ125

Descriere

Execuţie:

Şină / etrier fix din oţel cu luciu metalic tras, etrier cu alunecare din oţel forjat în matriţă, îmbunătăţit şi zincat galvanic. Şurub de oţel cu funcţionare silenţioasă cu filet trapezoidal, brunat.
Placă de presiune mobilă, înlocuibilă fără scule de la Ref. 160. Forţe de strângere până la 6000 N.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Deschidere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături