Descriere:
Dimensiuni de la 10 până la 22 mm Ø până la 90°
pentru țevi din cupru moale EN 1057 până la 22 mm (izolate termic), țevi compozite multistrat de până la 18 mm, precum și țevi din oțel de precizie EN 10305-3 (din 2394) până la 15 x 1,5 mm cu 7 forme de îndoire pentru țevi cu Ø 10, 12, 14, 20
, 18, 20 și 22 mm și suporturi de contragreutate corespunzătoare
acționare hidraulică pentru utilizare la putere redusă
cu dispozitive de tăiat ţevi nr. 2250 3
Livrare în GEDORE l-BOXX® 136 Nr 1100 L
dimensiuni: L 442 x a 357 x H 151 mm
Caracteristică:
- Lățimea totală [mm]: 442 mm
- Înălțime totală [mm]: 151 mm
- Lungime totală [mm]: 357 mm
- 1000 V izolat: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu