Descriere:
set de șurubelnițe cu clichet din 14 piese. BIȚII dispozitiv de mână cu funcție intuitivă cu clichet. ″Răsucirea″ accelerează munca. Mecanismul cu clichet, complet încorporat în mâner, face ca lucrul să fie foarte util și fără efort. Comutator ergonomic în poziția dreapta/stânga sau 0. Kraftform plus mâner pentru o muncă ergonomică, evitând blisterele și bătăturile. Suport magnetic pentru biți cu unitate hexagonală externă de 1/4″. 13 biți rezistenți pentru universal utilizare (Phillips și Pozidriv Phillips, Torx®, Allen și crestat), 50 mm lungime; placat chimic cu nichel, Parțial cu instrumentul de găsire a sculelor Take It Easy: Cu codificare de culoare de ieșire și ștampilă de dimensiune pentru găsirea ușoară a bitului dorit.
Avantaj:
Suport de mână pentru biți extrem de mici pentru biți cu unitate hexagonală de 1/4″
Mecanism cu clichet integrat în mâner
Clichetul integrat cu dinți fini asigură o funcționare rapidă și sigură
Viteză mare de lucru: Mecanismul cu clichet poate fi, de asemenea, utilizat pentru a ″învârti″ atunci când înșurubați
Comutator ergonomic intuitiv în poziția dreapta/stânga sau 0
Livrare:
Kraftform KOMPAKT 838 RA S set 1, 14 piese; 1x 838 RA S bit handholder cu funcție cu clichet, 1/4″: 1/4″ x 102 mm; 2x 851/4 biți BTZ: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm; 2x 855/4 biți BTZ: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm; 4x 867/4 biți BTZ TORX®: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm; 4x 840/4 biți BTZ: 2,5x50mm, 3x50mm, 4x50mm, 5x50mm; 1x 800/4 biți BTZ: 0,8 x 5,5 x 50 mm; 1x benzi scai 70: 70 x 50 mm