{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 800/9 C | |
Lăţimea lamei | 3 mm | |
Grosimea tăişului | 0,5 mm | |
⌀ lamei | 3 mm | |
Lungimea lamei | 20 mm | |
Lungimea totală | 44 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | |
Profil de antrenare | Halfmoon | |
Tip produs | Bit de şurubelniţă |
Cod articol | 669932 3 | |
EAN / GTIN | 4013288168290 | |
Număr producător | 05135267001 |