Mâner clasic interschimbabil VDE, schimb ușor și rapid al diferitelor profiluri de lamă, pentru lamele interschimbabile izolate PB 5215, cu blocare ″Click″, testat VDE, funcționează în siguranță până la 1000 volți AC sau 1500 volți DC.

Cod articol: 5215.A
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5215.A
EAN / GTIN 7610733287772
Număr producător PB 5215.A
L-Număr L60060 3157

Descriere

Descriere:

  • Mâner clasic VDE interschimbabil, schimb simplu și rapid al diferitelor profiluri de lamă
  • pentru lamele interschimbabile izolate PB 5215, cu blocare ″Click″
  • testat VDE, lucru sigur până la 1000 volți AC sau 1500 volți DC
  • maner subțire, economie de spațiu și ideal pentru lucrări de reglare fină
  • materializare de înaltă calitate, rezistentă la solvenți, uleiuri, acizi și săruri
.

Caracteristică:

  • Diametru: 26 mm
  • Lungime totală: 112.5 mm
  • Lamă interschimbabilă: Da