{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
Standard | DIN 3122; DIN 3120 | |
Lungimea totală | 115 mm | |
Număr de dinţi | 20 | |
Unghi de lucru | 18 grad | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Tip produs | Clichet | |
USP1 | Posibilitate comutare | |
USP2 | cu ejector, unghi de lucru de 18°, lungime de 115 mm, cromat |
Cod articol | 632050 1/4 | |
EAN / GTIN | 4991644021826 | |
Număr producător | 2753JB |