{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Standard | DIN 3122; DIN 3120 | |
ukupna duljina | 115 mm | |
Broj zubi | 20 | |
Radni kut | 18 stupanj | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Račna | |
USP1 | mogućnost prebacivanja | |
USP2 | s izbacivačem, radni kut od 18°, kromirano, dugačko 115 mm |
Broj artikla | 632050 1/4 | |
EAN / GTIN | 4991644021826 | |
Broj proizvođača | 2753JB |