Seturi de chei în L cu cheie hexagonală colorată cu capătul sferic pentru șuruburi cu hexagon, acoperite cu pulbere cu coduri de culori pentru dimensiuni, în ambalaj de autoservire

Cod articol: 212.LH 10 RB CN
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212.LH 10 RB CN
EAN / GTIN 7610733235209
Număr producător PB 212.LH-10 RB CN
L-Număr L60060 1866

Descriere

Descriere:

  • Cleie hexagonală RainBow cu cheie L lungă, cu cap cu bilă, așezată într-un suport practic din plastic
  • pentru șuruburi cu hexagon interior
  • cromată și acoperită cu pulbere, cod de culori în funcție de mărime, unealta potrivită rapid la îndemână
  • cap cu bilă de formă perfectă, permite rotirea șuruburilor la un unghi de până la 30°
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • etichetat cu număr de serie, garanție pe viață
.

Caracteristică:

  • Dimensiunea hexagonului interior (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  • Profil: pentru șuruburi cu cap hexagonal interior mm