Cheie inelară cu clichet 8 mm

Cod articol: 467BS.8
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 467BS.8
EAN / GTIN 3662424065859
Număr producător 467BS.8
L-Număr L60130 9208

Descriere

Descriere:

  • Lesă inelară cu clichet cu ax extra scurt: ideală în spații foarte înguste
  • Mecanism de clichet compact și cu maneta comutabilă
  • Unghi de rotație 5° (6° pentru chei de dimensiuni 7, 8 și 9 mm)
  • Capul inelar este bizotat cu 15°
  • Capul furcii este bizotat cu 15°
  • Dimensiuni metrice: 7 până la 17 mm
  • Construcție: cromată, satinată

Caracteristică:

  • A [mm]: 8
  • B [mm]: 18.6
  • B1 [mm]: 16.8
  • C [mm]: 7.6
  • E [mm]: 4.6
  • E1 [mm]: 6.5
  • E2 [mm]: 3.1
  • L [mm]: 90.5
  • [kg]: 0.025