Cheie fixă dublă, nu produce scântei 6X7 mm

Cod articol: 759710 6X7
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 6 mm
Deschiderea cheii 2 7 mm
Standard DIN 895
Lungime cheie L 95 mm
Poziţie cioc 1 15 grad
Poziţie cioc 2 15 grad
Material aluminiu-bronz
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 759710 6X7
EAN / GTIN 7630027401172
Număr producător AB0607A

Descriere

Execuţie:

Aliaj special Ampco, rezistent la coroziune şi antimagnetic.

Standard:

DIN 895

Material:

Aluminiu-bronz
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
    Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături