Set with interchangeable VDE Slim blades in a roll-up case, for slotted, PZ/slotted and Torx® screws, VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC, with blade diameter tapered towards the tip, for deep-set screws and spring terminals

Cod articol: 5219.SU
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5219.SU
EAN / GTIN 7610733287826
Număr producător PB 5219.SU
L-Număr L60060 3150

Descriere

Descriere:

  • Șurubelniță clasică VDE Slim, set în husă compactă, de înaltă calitate, din material textil cu rolă
  • pentru șuruburi cu fantă, cu fantă Pozidriv combinată și Torx®
  • Testat VDE, lucru sigur până la 1000 volți AC sau 1500 volți DC
  • Echipament de bază pentru lucrări electrice, în atelier, acasă sau în deplasare, utilizare polivalentă
  • cu diametrul lamei redus la vârf, pentru șuruburi deepflying și elemente de strângere cu arc
  • zonă de rotire rapidă și protecție anti-alunecare pentru degetul mare și arătător, prindere sigură atunci când este utilizat în mână
  • cod de culoare pentru fiecare tip de șurub, identificare rapidă
  • maner subțire, economie de spațiu și ideal pentru lucrări de reglaj fin
  • carton de rulare: rulat și transportat compact, cu o buclă de centură practică pentru confort la purtare
  • opt unelte de calitate clar aranjate, gata de utilizare imediată
  • fabricat din țesătură robustă din poliester, lavabil și ușor de curățat datorită acoperirii din PVC
  • pentru siguranța dumneavoastră: Lamele interschimbabile VDE pot fi utilizate numai cu mânerele interschimbabile PB Swiss Tools VDE!