Set de biți de șurubelniță 1/2″ în modulul Check-Tool

Cod articol: 2308932
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2308932
EAN / GTIN 4010886895252
Număr producător 2308932
L-Număr L60160 2696

Descriere

Descriere:

Set de biți de șurubelniță 1/2 în modul de verificare a uneltelor

Caracteristică:

  • Depozitare: 1/3 Verificați modulul de scule
  • Lățimea totală [mm]: 158 mm
  • Lungime totală [mm]: 310 mm
  • Material: spumă
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii