Set de biți de șurubelniță 1/2″ în modul 2/4 Check-Tool, 28 buc.

Cod articol: 2957450
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2957450
EAN / GTIN 4010886946978
Număr producător 2957450

Descriere

Descriere:

Dimensiuni: 316,5 x 390 x 35 mm
Verificare vizuală ușoară a integralității datorită inserțiilor de spumă în 2 culori
Potrivit în special pentru lucrul în zone sensibile, unde trebuie să se asigure că nu sunt lăsate scule în urmă
Strat inferior albastru, strat superior negru. Culoarea albastră indică o sculă lipsă
Scula se află în cuibul său antiderapantă și este protejată împotriva deteriorării
Peștile încastrate facilitează scoaterea sculei
Contururile clar vizibile ale sculei facilitează așezarea ei la loc în cuibul potrivit
Rezistentă la uleiuri și grăsimi
Facil de curățat cu apă, săpun și o perie de mână/unghie.

Caracteristică:

  • Depozitare: 2/4 Modul de verificare a instrumentelor de control
  • Lățimea totală [mm]: 316,5 mm
  • Lungime totală [mm]: 390 mm
  • Material: spumă

Produse potrivite

Accesorii