Set de biţi hexagonali de şurubelniţă, pătrat 1/4 inch 6 buc. 1/4

Cod articol: 630905 1/4
La cerere
În stoc
1.248 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 6
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 630905 1/4
EAN / GTIN 4062406229559

Descriere

Execuţie:

Cu chei tubulare hexagonale și biți pentru șurubelniță cu strat de acoperire TiN pentru îmbunătățirea duratei de utilizare.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M3 − M10.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Biţi pentru hexagon: 6 buc. Cod 631720
Ref. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb