Set de biţi hexagonali de şurubelniţă, pătrat 1/2 inch 7 buc., lungi

Cod articol: 639409
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
  • Pătrat de antrenare: 1/2
  • Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale: 5-14

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 7
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale 5-14 mm
Lungime 322 mm
Lăţime 135 mm
Înălţime 57 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 639409
EAN / GTIN 4018754269426
Număr producător 91311414

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123;
chei tubulare
conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M6 − M18.

Material:

Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Livrare:

Biţi de şurubelniţă: 7 buc. Ref. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
Păstrare în: Cutie din plastic ABS