Set de biţi de şurubelniţă pentru Torx®, pătrat 1/4 inch 9 buc. 1/4

Cod articol: 630917 1/4
La cerere
În stoc
704 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 9
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 630917 1/4
EAN / GTIN 4062406227579

Descriere

Execuţie:

Piese de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; biţi de chei tubulare conform DIN 3124. Locaş pătrat / pătrat exterior conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi Torx® interioare cu filet M2,5 – M8.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Biţi pentru Torx®: 9 buc. Cod 631813 Ref. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb