Set de biţi de şurubelniţă pentru Torx®, pătrat 1/2 inch 6 buc., lungi

Cod articol: 639517
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 6
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Lungime 165 mm
Lăţime 140 mm
Înălţime 65 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 639517
EAN / GTIN 4013288186362
Număr producător 05004204001

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123;
chei tubulare
conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi Torx® interioare cu filet M4 − M10.

Material:

Oţel crom-molibden, cromat mat.

Livrare:

Biţi de şurubelniţă: 6 buc. Ref. TX20; TX25; TX30; TX40; TX45; TX50
Păstrare în: Trusă pliabilă din material textil, cu prindere cu scai