Set de biţi de şurubelniţă, cu profil XZN, pătrat 1/4 inch 4 buc. 1/4

Cod articol: 630927 1/4
La cerere
În stoc
243 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 4
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Profil de antrenare Şurubelniţă cu profil XZN
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 630927 1/4
EAN / GTIN 4062406227586

Descriere

Execuţie:

Piese de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; biţi de chei tubulare conform DIN 3124. Locaş pătrat / pătrat exterior conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu profil XZN cu filet M5 − M10.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Biţi pentru profil: 4 buc. (lungime 25 mm) Ref. M5; M6; M8; M10