Set de șurubelnițe ∙ cu izolație de protecție

Cod articol: 163-229/7
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 163-229/7
EAN / GTIN 4000896177844
Număr producător 163-229/7
L-Număr L60140 3099

Descriere

Descriere:

  • Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Suport din spumă, cu 2 componente, integrat în sistemul Safety-Insert. Suport potrivit și pentru HAZET Assistent
  • Suprafaţă: izolat pentru protecţie
  • IEC 60900:2018
  • Acţionare: Profil șuruburi în cruce PH, Profil fantă
  • Lățime cheie: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ PH1 – PH3
  • Dimensiuni / lungime: 342 mm x 172 mm
  • Izolație de protecție VDE până la 1000 V
  • Greutate netă (kg): 0.49 kg
  • Dimensiune sistem de ordonare: 1/3 (342 x 172 mm) / pentru HAZET 165-L
Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Sistem de ordonare perfect - toate uneltele sunt fixate la locul lor
  • Verificare rapidă, integrată a caracterului complet - uneltele lipsă sunt remarcate imediat
  • Posibilități infinite de combinare
  • Potrivit pentru toate cărucioarele de unelte HAZET Asistent cu sertare

    Pentru cărucioarele de unelte Asistent 173, 179 (XL-XXL) și 180 recomandăm suplimentar suporturile din spumă moale 163-522x40 respectiv 163-522x50
  • Număr unelte: 7

Livrare:

  • 810VDE-25
  • 810VDE-30
  • 810VDE-35
  • 810VDE-40
  • 810VDE-PH1
  • 810VDE-PH2
  • 810VDE-PH3

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb