Set biţi de şurubelniţă 1/4 inch pentru Torx® 9 buc. 9

Cod articol: 631760 9
Reducere
85,70 €
Preț valabil până la 26 mai 2024
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 9
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 631760 9
EAN / GTIN 4013288190772
Număr producător 05003882001

Descriere

Execuţie:

Robust şi cu formă stabilă
Materialul robust şi cu formă stabilă are o rezistenţă mare la tăiere şi împungere. Sculele sunt protejate de deteriorări şi umiditate.

Confort practic la purtare
Datorită curelei pentru transport, sculele pot fi atârnate peste umăr; mâinile rămân astfel libere. Capitonarea lată deplasabilă asigură un confort sporit la purtare.

Variabil datorită sistemului de prindere cu scai
Datorită sistemului de prindere cu scai, componentele sistemului Wera 2go pot fi ataşate suportului de scule Wera 2go 2 la fel ca toate sculele Wera în cutii şi genţi cu porţiuni cu scai. Acest lucru permite o configurare individuală a sculelor, în funcţie de cerinţele de lucru corespunzătoare.

Livrare:

9 inserţii (pentru Torx® interior): TX8 – TX40
Chingă textilă: 1 buc.