867 S Biți TORX® pentru șurubelniță cu percuție, TX 20 x 70 mm

Cod articol: 05018167001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05018167001
EAN / GTIN 4013288222589
Număr producător 05018167001
L-Număr L60020 4937

Descriere

Descriere:

  • Bit extra dur pentru șuruburile TORX® din interior
  • Aceasta previne ruperea prematură a bitului și îi prelungește durata de viață
  • Potrivit pentru utilizarea cu șurubelnița cu impact Wera 921
  • Cu acționare hexagonală de 1/4″.

Avantaj:

  • Pentru șuruburi TORX® din interior
  • Extra dur pentru o durată de viață lungă
  • 1/4″ hexagonal
  • Pentru utilizare cu șurubelnița cu impact Wera 921
  • Extra dură pentru o durată de viață lungă
  • Cu acționare hexagonală de 1/4″.
  • Pentru utilizarea cu șurubelnița cu impact Wera 921

Livrare:

  • 867 S TORX® biți pentru șurubelniță cu impact, TX 20 x 70 mm