Soclu pentru șurubelniță electrică 1.1/2″ hexagonal lung 90 mm

Cod articol: 6331270
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6331270
EAN / GTIN 4010886633120
Număr producător 6331270

Descriere

Descriere:

Acționat de mașină, potrivit pentru toate șurubelnițele pneumatice și electrice obișnuite
Acționare pătrată în conformitate cu DIN 3121 - H 40, ISO 1174
Oțel, șlefuit
Utilizare de la SW 95 mm Nr. KB 6470 și Nr. KB 6475

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 40,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1.1/2″
  • Lungime de inserție: 140,0 mm
  • Inserție Ø 1: 130,0 mm
  • Ø de inserție 2: 86,0 mm
  • Adâncimea de inserție [mm]: 49,0 mm
  • Lungime totală [mm]: 140 mm
  • Material: din oțel
  • Suprafață: lustruită
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 90
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii