{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Profil Torx® | TX30/89 | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Dimensiune profil A | 5,5 mm | |
⌀ parte antrenantă | 22,7 mm | |
Lungime | 120 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 643660 TX30 | |
EAN / GTIN | 4018754006793 | |
Număr producător | 03131230 |