Bit hexagonal pentru şurubelniţă, cu acoperire în strat TiN, 1/4 inch scurt 2,5 mm

Cod articol: 631733 2,5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
  • Pătrat de antrenare: 1/4

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 2,5 mm
Pătrat de antrenare 1/4 inch
⌀ parte antrenantă 12 mm
Lungime 28 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 631733 2,5
EAN / GTIN 4000896036837
Număr producător 8501-2.5

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, teşită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor şuruburilor.
Tije acoperite în strat TiN pentru o aderenţă şi o rezistenţă la abraziune extrem de ridicată. Cu protecţie optimă împotriva coroziunii.

Aplicaţie:

Recomandat ca optim pentru solicitări de durată, cum ar fi la înşurubările în serie.

Standard:

DIN 7422

Material:

Oţel crom-vanadiu, cu acoperire în strat TiN.
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
    Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături