Bit bi-hexagonal, 1/4 inch lung 6 mm

Cod articol: 631439 6
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
216 livrabil imediat
  • Pătrat de antrenare: 1/4

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 6 mm
Pătrat de antrenare 1/4 inch
⌀ pe partea de antrenare 9,3 mm
Lungime 50 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară bi-hexagonală
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 631439 6
EAN / GTIN 4062406264345

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, teşită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor şuruburilor.
Locaş pătrat cu gaură conform DIN 3120-D 6,3.
Deschiderile cheii cu toleranţă strânsă cu profil HT-Drive protejează capetele şuruburilor şi piuliţele. Cu pereţi subţiri pentru lucrări şi în locuri înguste.

Standard:

DIN 3124-L

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Notă:

GARANT şi HOLEX Biţi bi-hexagonali de cheie tubulară, lungi, disponibili în eShop-ul nostru, inclusiv cu dimensiuni în inch (GARANT: Cod 631442; HOLEX: Cod 631452).
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
    Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături